画像準備中

チップ SNGG-UM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質G10E コーナー半径(mm)0.4 メーカー従来品番SNPL431M 注文コード05902477 品番SNGG120404L-UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品は材質・コーナー半径・メーカー従来品番24種類から選べます 他の種類を見る

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 材質G10E 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 メーカー従来品番SNPL431M 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする