千代田通商
”ステンレススクリーンブレザーベント”(空気・水・薬品用)
CSS-01FS-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
接続口径
R1/8
R1/8
R1/4
R3/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05902789
品番
CSS-01FS-N
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。
用途
食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。
トラスコ品番
658-4149
接続口径
R1/8
全長(mm)
16.7
有効断面積(mm
2
)
17
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
1
材質
本体:黄銅(無電解ニッケルメッキ)、エレメント:ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気・水・薬品
保証耐圧力(MPa)
2
流体温度(℃)
1.6~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
減音量(dB)
20~