住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ SNGG-C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05902827
品番
SNGGS70200-C G10E
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質
G10E
形状
正方形
逃げ角(度)
0
メーカー従来品番
SNGB096M
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面