画像準備中

チップ SNMG-EX

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)12.7 厚さ(mm)4.76 注文コード05903581 品番SNMG120408N-EX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品は切刃長さ・厚さ・材質など20種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)12.7 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32742132
2012-03-02
用途:
汎用旋盤

SS材、S45C、などSUSもへたなステン用チップよりきれいに削れます。新製品で出たとき工具屋が使ってみてくれともってきて使いましたが切れ具合よかったですが高かったのでずっと買わなかったですがそれなりの価格になっていたので買いました。鉄の端面きれいに削れて長持ちします。お奨めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする