住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ SNMG-MU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
12.7
材質
AC2000
注文コード
05903676
品番
SNMG120408N-MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
切刃長さ・材質
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
ブレーカ
MU型
粗切削用 ポッキータイプ
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
用途
中〜粗切削
種別
ネガ
材質
AC2000
形状
正方形90°
等級
M級
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
ノーズ半径r(mm)
0.8
メーカー従来品番
SNMG432EMU
コーナーR(mm)
0.8
刃長l(mm)
12.7
穴の有無
あり
厚さs(mm)
4.76
穴径d1(Φmm)
5.16
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
ブレーカ適合領域
鋼:中切削・粗切削、ステンレス鋼、難削材
ブレーカすくい角(°)
4
ブレーカの有無
両面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05903676
SNMG120408N-MU
41318697
SNMG120408N-MU AC820P
チップ SNMG-MU
住友電工ハードメタル
1箱(10個)
¥
7,598
税込
¥
8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です