画像準備中

チップ SNMG-UP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質EH20Z コーナー半径(mm)1.2 メーカー従来品番SNMG433EUP 注文コード05904771 品番SNMG120412N-UP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品は材質・コーナー半径・メーカー従来品番など30種類から選べます 他の種類を見る

材質:PVDコーティング。耐熱合金、ステンレス鋼用。専用母材と密着性の高いPVD膜。

切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ両面 材質EH20Z 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 ブレーカ一般切削用 ポッキータイプ メーカー従来品番SNMG433EUP 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする