住友電工ハードメタル
チップ TEKN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
G10E
A30N
G10E
T250A
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05910457
品番
TEKN22R G10E
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質
G10E
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
20
メーカー従来品番
TEGN22R
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります