画像準備中

チップ TPGN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05911866 品番 TPGN220408 G10E
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

切刃長さ(mm)22 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし ノーズ半径r(mm)0.8 メーカー従来品番TPG432 材質G10E 形状正三角形60° 等級G級 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴なし 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする