住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 溝入れ・突っ切り
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05912085
品番
TGER4185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
173
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T1200A
寸法d(mm)
4.2
寸法A(mm)
12.7
寸法t(mm)
1.85
寸法R(mm)
0.2
メーカー従来品番
TGER4185