画像準備中

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05912191 品番TGER4280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は173種類から選べます 他の種類を見る
材質T1200A 寸法d(mm)4.2 寸法A(mm)12.7 寸法t(mm)2.8 寸法R(mm)0.3 メーカー従来品番TGER4280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする