住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 溝入れ・突っ切り
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05913896
品番
TGR200R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,100
この商品は
173
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T1200A
寸法d(mm)
5.4
寸法t(mm)
4
寸法T(mm)
4.76
寸法R(mm)
2
メーカー従来品番
TGR200R