住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 溝入れ・突っ切り
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05915393
品番
TNGA160412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
173
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T110A
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
3.81
等級
G級
切刃長さ(mm)
16.5
内接円直径(Φmm)
9.525
逃げ角(度)
0°
みぞ穴
穴あり
ノーズ半径r(mm)
1.2
メーカー従来品番
TNPA333