画像準備中

チップ TNGG-FT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05915612 品番TNGG110304R-FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

材質:サーメット。鋳鉄、鋼の仕上切削用。耐摩耗性に特に優れ、適度な靭性を兼ね備えたサーメット。

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 材質T110A 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 メーカー従来品番TNPR221Q 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする