画像準備中

チップ TNGG-GX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05915761 品番 TNGG11T208L-GX G10E
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)0 厚さ(mm)2.78 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 材質G10E 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 メーカー従来品番TNGX0872L 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする