※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ TNGG-UM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
T110A
コーナー半径(mm)
0.2
ブレーカ
UM
注文コード
05916181
品番
TNGG160402L-UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
材質・コーナー半径・ブレーカ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質:サーメット。鋳鉄、鋼の仕上切削用。耐摩耗性に特に優れ、適度な靭性を兼ね備えたサーメット。
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
両面
種別
ネガ
材質
T110A
形状
正三角形60°
等級
G級
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
左
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ノーズ半径r(mm)
0.2
ブレーカ
UM
メーカー従来品番
TNPL330M
刃長l(mm)
16.5
切削領域
一般切削用 勝手付き型
穴の有無
あり
厚さs(mm)
4.76
穴径d1(Φmm)
3.81
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05916181
TNGG160402L-UM
18418478
TNGG160402L-UM T1000A
チップ TNGG-UM
住友電工ハードメタル
1箱(10個)
¥
6,998
税込
¥
7,698
材質に違いがあります