※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160404L-GX G10E チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタル 05916434 TNGG160404L-GX G10E チップ TNGG-GX 住友電工ハードメタル 05916434

チップ TNGG-GX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05916434 品番 TNGG160404L-GX G10E
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 材質G10E ノーズ半径r(mm)0.4 メーカー従来品番TNGX331L 種別ネガ 形状正三角形60° 等級G級 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカGX 刃長l(mm)16.5 切削領域ダブルポジブレーカ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする