※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160404R-FY チップ TNGG-FY 住友電工ハードメタル 05916617 TNGG160404R-FY チップ TNGG-FY 住友電工ハードメタル 05916617

チップ TNGG-FY

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05916617 品番TNGG160404R-FY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする