※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160404R-FY チップ TNGG-FY 住友電工ハードメタル 05916635 TNGG160404R-FY チップ TNGG-FY 住友電工ハードメタル 05916635

チップ TNGG-FY

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05916635 品番TNGG160404R-FY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

材質:コーティドサーメット。耐摩耗性に優れた新ZXコート。一般鋼の高速切削用。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質T2000Z 形状正三角形60° 等級G級 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ノーズ半径r(mm)0.4 ブレーカFY メーカー従来品番TNPR331FFY 刃長l(mm)16.5 切削領域微小切削〜仕上切削用 勝手付き型 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内接円直径d(Φmm)9.525
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05916635 TNGG160404R-FY 58081572 TNGG160404RFY T1500Z 画像準備中 チップ TNGG-FY 住友電工ハードメタル 1箱(10個) 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする