※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160408L-UM チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル 05916845 TNGG160408L-UM チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタル 05916845

チップ TNGG-UM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T110A コーナー半径(mm)0.8 ブレーカUM 注文コード05916845 品番TNGG160408L-UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は材質・コーナー半径・ブレーカなど24種類から選べます 他の種類を見る

材質:サーメット。鋳鉄、鋼の仕上切削用。耐摩耗性に特に優れ、適度な靭性を兼ね備えたサーメット。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質T110A 形状正三角形60° 等級G級 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ノーズ半径r(mm)0.8 ブレーカUM メーカー従来品番TNPL332M 刃長l(mm)16.5 切削領域一般切削用 勝手付き型 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする