住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 溝入れ・突っ切り
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05917536
品番
TNGN220408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,900
この商品は
173
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T12A
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
等級
G級
切刃長さ(mm)
22
内接円直径(Φmm)
12.7
逃げ角(度)
0°
みぞ穴
穴なし
ノーズ半径r(mm)
0.8
メーカー従来品番
TNG432