※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404N-FA チップ TNMG-FA 住友電工ハードメタル 05918227 TNMG160404N-FA チップ TNMG-FA 住友電工ハードメタル 05918227

チップ TNMG-FA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T2000Z コーナー半径(mm)0.4 注文コード05918227 品番TNMG160404N-FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は材質・コーナー半径13種類から選べます 他の種類を見る

材質:コーティドサーメット。耐摩耗性に優れた新ZXコート。一般鋼の高速切削用。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質T2000Z 形状正三角形60° 等級M級 内接円直径(Φmm)9.525 勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 ノーズ半径r(mm)0.4 ブレーカFA メーカー従来品番TNMG 331EFA 刃長l(mm)16.5 切削領域微小切削〜仕上切削用 ポッキータイプ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする