※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404N-SU チップ TNMG-SU 住友電工ハードメタル 05918412 TNMG160404N-SU チップ TNMG-SU 住友電工ハードメタル 05918412

チップ TNMG-SU

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05918412 品番TNMG160404N-SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

CVDコーティング。一般鋼の高速・高能率切削用。耐摩耗性と耐塑性変形性に優れ、高速切削に強く、汎用切削でも緒寿命のCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質AC2000 形状正三角形60° 等級M級 内接円直径(Φmm)9.525 勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 ノーズ半径r(mm)0.4 ブレーカSU メーカー従来品番TNMG331ESU 刃長l(mm)16.5 切削領域軽切削用 ポッキータイプ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2 内接円直径d(Φmm)9.525
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10922204
2014-06-05
用途:
アルミ 樹脂 切削加工
有限会社FUJII製作所 様

透かし角度が良く 切削時に 温度が逃がせて 加工物の 変形 変色 が無く精度の面でも 満足しています
ステンレスには 弱く使えませんが 45C 55C クラスなら 少し回転を 落とせば 使用可能でした。
価格が安いので 頻繁に刃物交換も今までの様に 気になりませんでした。
精度重視の仕事が出来ます。

対象商品:
10922204
2015-03-03
用途:
S45Cの切削

よく切れる。価格以上の性能に満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする