※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160408N-UP G10E チップ TNMG-UP 住友電工ハードメタル 05919672 TNMG160408N-UP G10E チップ TNMG-UP 住友電工ハードメタル 05919672

チップ TNMG-UP

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05919672 品番 TNMG160408N-UP G10E
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質G10E 形状正三角形60° 等級M級 内接円直径(Φmm)9.525 勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 ノーズ半径r(mm)0.8 ブレーカUP メーカー従来品番TNMG332EUP 刃長l(mm)16.5 切削領域一般切削用 ポッキータイプ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする