※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160408N-UZ A30 チップ TNMG-UZ 住友電工ハードメタル 05919855 TNMG160408N-UZ A30 チップ TNMG-UZ 住友電工ハードメタル 05919855

チップ TNMG-UZ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05919855 品番TNMG160408N-UZ A30
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

材質:超硬合金。一般鋼の高速〜中速切削用。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質A30 形状正三角形60° 等級M級 内接円直径(Φmm)9.525 勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 ノーズ半径r(mm)0.8 ブレーカUZ メーカー従来品番TNMG332ENZ 刃長l(mm)16.5 切削領域一般切削用 全周型 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする