365ユーザーのみご利用可能(生成AIツール等)
365専用生成AIツール:対応、生成AI用の付与クレジット:1,200(毎月100付与)、Getty Images・動画エフェクト無制限・写真エフェクト無制限・最新機能アップデート・カスタマーサポート:対応
収録ソフトウェア
PowerDirector(動画編集):365、PhotoDirector(写真編集):-、AudioDirector(音声編集):-、ColorDirector:-、クラウドストレージ:50GB
AIエージェント
AI編集エージェント、チャットで動画編集、AI自動ストーリー生成、自動編集:対応(全モデル共通)
生成AI
AIシネマ動画・AI画像生成(文字+顔画像)・AIモデルラボ・AI動作入れ替え・AI音楽生成・AI音声読み上げ・AI字幕作成・AIリップシンク・AI音声翻訳・AIコンテンツ認証情報:対応
かんたんに創造的な動画編集
AIマッチ・動画クイック操作・AI動画オブジェクト除去・自動リサイズ・AIメディア検索・AI動画補正・AI自動顔ぼかし・AI背景除去・AI技術によるモーショントラック・AIボディエフェクト・AIオブジェクトマスク・AIフレーム補間・AIを活用したテキストベースの編集:対応
高度なビデオ編集機能
対応・ゆがみ補正・モーショングラフィックタイトル・ネストプロジェクトの編集・アクションカメラ編集ツール・複数指定クロマキー合成・ブレンドエフェクト・マルチカムデザイナー・ビデオコラージュデザイナー・マスクデザイナー・テンプレート付きオープニングデザイナー・画面録画・ブランドキット:対応
字幕 & 音声生成
AI音声クローン・オーディオノイズ除去・AIスピーチ強調・AIウィンド除去・AIボイスチェンジャー・オーディオダッキング・BGMスマートフィット:対応
素材・対応形式・書き出し
Getty素材・動画エフェクト無制限・写真エフェクト無制限・毎月新コンテンツ追加:対応、HEVC 10-bit 4:2:2・H.265 10-bit HDR/SDR・10bit HDR・8K動画・.MXF・.MOV Apple ProRes・120/240 fps・AVCHD 3D・AAC 5.1ch・YouTube & TikTok直接投稿・DVD/AVCHD/Blu-rayオーサリング:対応
パフォーマンス & 対応形式
64-bitネイティブ・Intelハイパーエンコード・マルチGPGPU/OpenCL・AMD Ryzen 8000・NVIDIA/Intel/AMDによるH.265ハードウェアエンコード:対応