切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ片面
材質AC3000
内接円直径(Φmm)9.525
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15
ノーズ半径r(mm)0.8
ブレーカ重切削 ポッキータイプ
メーカー従来品番TNMM332EHP
穴の有無あり
厚さs(mm)4.76
穴径d1(Φmm)3.81
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
切刃長さl(mm)16.5