画像準備中

チップ TPGT-W

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質G10E コーナー半径(mm)0.2 メーカー従来品番TPGP630L 注文コード05923626 品番TPGT080202L-W G10E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は材質・コーナー半径・メーカー従来品番16種類から選べます 他の種類を見る

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

切刃長さ(mm)8.2 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質G10E 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 メーカー従来品番TPGP630L 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする