※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPGT110304L-SD チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタル 05924545 TPGT110304L-SD チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタル 05924545

チップ TPGT-SD

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T110A 注文コード05924545 品番TPGT110304L-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は材質など10種類から選べます 他の種類を見る

材質:サーメット。鋳鉄、鋼の仕上切削用。耐摩耗性に特に優れ、適度な靭性を兼ね備えたサーメット。

ブレーカ
SD型
軽切削用 勝手付き型
コーナー半径(mm)0.4 材質T110A 用途仕上〜軽切削用 種別ポジ 形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 等級G級 切刃長さ(mm)11 内接円直径(Φmm)6.35 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 ノーズ半径r(mm)0.4 メーカー従来品番TPGG221L 刃長l(mm)11.0 穴の有無あり 厚さs(mm)3.18 穴径d1(Φmm)3.4 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 ブレーカ適合領域高精度加工(仕上切削) ブレーカすくい角(°)0 ブレーカの有無片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05924545 TPGT110304L-SD 18403656 TPGT110304LSDT1000A 画像準備中 チップ TPGT 住友電工ハードメタル 1箱(10個) 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05924563
2017-04-14
用途:
加工品製作
株式会社HKS九州サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

切削加工及び切断等、オリジナル製作に使用しています。

対象商品:
05924563
2014-10-08
用途:
旋盤の内径加工用チップ

旋盤加工をしようとして、友人に旋盤用のバイトだけ貰いました。ねじ チップ レンチ が付いてないので、作業ができませんでした。旋盤のチップは私はようくわからないので、
モノタロウさんに早々メールしました。対応が早く、早々に調べてもらい。


この 商品を購入しました。作業ができて助かりました。
これからも モノタロウを利用しようと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする