切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ片面
種別ポジ
材質EH10Z
形状正三角形60°
等級G級
内接円直径(Φmm)6.35
勝手左勝手
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
ノーズ半径r(mm)0.8
ブレーカFX
メーカー従来品番TPGP222LFX
刃長l(mm)11.0
切削領域仕上切削
穴の有無あり
厚さs(mm)3.18
穴径d1(Φmm)3.4
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
内接円直径d(Φmm)6.35