画像準備中

チップ TPGT-FX

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05924712 品番TPGT110308L-FX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼等あらゆる被削材での仕上げ加工に!内径仕上げ加工に

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10922213
2022-04-09
用途:
旋盤作業
教育・研究機関

多種多様の規格の品が販売されており,購入時に迷います.カタログ仕様で選定しましたが,問題なく使用出来ました.チップよりもテクニックの影響の方が大きいようにと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする