チップ TPGW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質G10E コーナー半径(mm)0.4 注文コード05925227 品番TPGW160404 G10E
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質・コーナー半径・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 内接円直径(Φmm)9.525 材質G10E 形状正三角形60° 穴径(Φmm)4.4 等級G級 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴あり ノーズ半径r(mm)0.4 メーカー従来品番TPGA331 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする