画像準備中

チップ TPMN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質EH10Z コーナー半径(mm)1.2 注文コード05925884 品番TPMN220412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品は材質・コーナー半径など13種類から選べます 他の種類を見る

材質:PVDコーティング。ステンレス鋼、耐熱合金用。微粒母材と密着性の高いPVD膜。

切刃長さ(mm)22 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカなし 材質EH10Z 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 メーカー従来品番TPMN433 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする