チップ WNMG-GU

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 材質AC2000 注文コード05926234 品番WNMG080408N-GU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品はコーナー半径・材質など33種類から選べます 他の種類を見る

材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。

寸法S(mm)4.76 寸法d(Φmm)12.7 寸法d1(Φmm)5.16 寸法l(mm)8.7 寸法r(mm)0.8 形状六角形80° 材質AC2000 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 ブレーカ一般切削用 ポッキータイプ メーカー従来品番WNMG432EGU 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05926234 WNMG080408N-GU 41349113 WNMG080408N-GU AC820P チップ WNMG-GU 住友電工ハードメタル チップ WNMG-GU 住友電工ハードメタル 1箱(10個) 5,498 税込6,048 材質に違いがあります
05926234 WNMG080408N-GU 74069668 AC8025P WNMG080408N-GU チップ AC8025P WNMG 住友電工ハードメタル チップ AC8025P WNMG 住友電工ハードメタル 1箱(10個) 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする