住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ VCGT-AG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
5.56
ブレーカ
アルミ用 ポッキータイプ
注文コード
05927415
品番
VCGT220530N-AG H1
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・ブレーカ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
22.1
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
5.56
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
材質
H1
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
アルミ用 ポッキータイプ
メーカー従来品番
VCGT220530N-AG
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります