曜日別特売

ボール盤角テーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
電源(V)
三相200
回転数(min-1[r.p.m])
主軸:150~1270(50Hz)
注文コード
05928768
品番
TB460S
参考基準価格(税別)¥667,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
¥599,800

深さの位置決め精度に優れた卓上ボール盤です。

用途
鋼材への穴あけ作業に。
トラスコ品番
837-7321
幅(mm)
345
高さ(mm)
1390
出力(W)
750
奥行(mm)
600
仕様
主軸テーパ:MT No.3、主軸の上下動(mm):140
電源(V)
三相200
回転数(min-1[r.p.m])
主軸:150~1270(50Hz)
テーブル寸法(mm)
角320×320
穴あけ能力(mm)
25
電源コード(m)
1.5
振り(mm)
460
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする