住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 溝入れ・突っ切り
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05929813
品番
WCFN2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,700
この商品は
173
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AC225
被削材
M(ステンレス)
厚さt(mm)
2
勝手
無し
逃げ角(度)
7
メーカー従来品番
WCFN2A
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05929813
WCFN2A
18435314
WCFN2AAC225
チップ WCF
住友電工ハードメタル
1箱(10個)
¥
9,798
税込
¥
10,778
注文コードが変更になりました