紀和工販
ボール盤自動送り付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
出力(W)
1500
1500
750
穴あけ能力(mm)
S45C:25
S45C:25
S45C:16
テーブル寸法(mm)
角400×400
角400×400
丸320
角250×250
丸420
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05932110
品番
TBF-460-S
参考基準価格(税別)
¥952,000
販売価格(税込)
¥945,780
販売価格(税別)
¥
859,800
バスケットに入れる
深さの位置決め精度に優れた卓上ボール盤です。
用途
鋼材への穴あけ作業に。
トラスコ品番
837-7325
出力(W)
1500
テーブル寸法(mm)
角400×400
穴あけ能力(mm)
S45C:25
モータ出力(W)
1500
電源(V)
三相200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません