曜日別特売

ボール盤角テーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
電源(V)単相100
出力(W)200
穴あけ能力(mm)13
テーブル寸法(mm)丸320
内容量1台注文コード05932731品番TB-13-R
参考基準価格(税別)¥292,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

深さの位置決め精度に優れた卓上ボール盤です。

用途
鋼材への穴あけ作業に。
トラスコ品番
837-7316
幅(mm)
300
高さ(mm)
1080
出力(W)
200
奥行(mm)
500
仕様
主軸テーパ:J.T No.6、主軸の上下動(mm):80
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
主軸:550~2700(60Hz)
テーブル寸法(mm)
丸320
穴あけ能力(mm)
13
電源コード(m)
1.5
振り(mm)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする