住友電工ハードメタル
チップ ZNMT-S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
ACZ310
ACZ330
ACK300
ACP200
ACP300
ACZ350
厚さ(mm)
4.76
4.76
5.56
6.35
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05933015
品番
ZNMT2004100-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
厚さ(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります