紀和工販
ボール盤自動送り付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
出力・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
出力(W)
750
トラスコ品番
837-7323
注文コード
05933266
品番
TBF-360-S
参考基準価格(税別)
¥633,000
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
深さの位置決め精度に優れた卓上ボール盤です。
用途
鋼材への穴あけ作業に。
トラスコ品番
837-7323
出力(W)
750
テーブル寸法(mm)
角250×250
穴あけ能力(mm)
S45C:16
モータ出力(W)
750
電源(V)
三相200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません