画像準備中

チップ TNGA

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05933785 品番 TNGA160408 NB100C
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3系高強度セラミック+新ZXコート。高硬度材の低速・連続切削用。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 材質NB100C 形状正三角形60° 穴径(Φmm)3.81 等級G級 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴あり ノーズ半径r(mm)0.8 メーカー従来品番TNPA332 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする