画像準備中

チップ TNGN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質WX120 コーナー半径(mm)0.8 注文コード05933812 品番TNGN160408 WX120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,900
この商品は材質・コーナー半径など8種類から選べます 他の種類を見る

材質:旋削、フライス加工用セラミック。SiCウィスカー強化セラミック。耐熱合金、高硬度ロール、高合金切削用。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 材質WX120 形状正三角形60° 等級G級 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴なし ノーズ半径r(mm)0.8 メーカー従来品番TNG332 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする