曜日別特売

ボール盤タップ機能付

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
テーブル寸法(mm)丸320
内容量1台注文コード05934962品番TBT-360-R
参考基準価格(税別)¥622,000販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
¥559,800

自動逆転装置付きでタップ深さの位置決め精度に優れています。

用途
鋼材への穴あけ・ねじ立て作業に。
トラスコ品番
837-7326
テーブル寸法(mm)
丸320
出力(W)
400
電源(V)
三相200
穴あけ能力(mm)
S45C:16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ立て能力(mm)
S45C:M12
モータ出力(W)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする