住友電工ハードメタル
エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
05935255
品番
SSM2100ZX-R10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
82
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
65
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10.0
ねじれ角
30°
コーナーR(mm)
1.0