住友電工ハードメタル
エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
05935264
品番
SSM2120ZX-R05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
82
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
70
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12.0
ねじれ角
30°
コーナーR(mm)
0.5