住友電工ハードメタル
エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
05936883
品番
LSHB2100ZX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
82
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
180
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10.0
ねじれ角
30°
半径R(mm)
5.0