曜日別特売

切削チップ 他

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード05942404品番PLSNB2060ZX-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,300
全長(mm)200刃長(mm)12.0シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)6.0勾配片角1°30’首下長(mm)120ねじれ角30°半径R(mm)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする