画像準備中

チップ RNGA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05948302 品番 RNGA094(BN250)
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

材質:CBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。

材質BN250 用途断続切削用(強断続用) 形状円形 逃げ角(度)0 メーカー従来品番RNGA0906M0 穴の形状円筒穴 チップブレーカブレーカ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする