曜日別特売

HZロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05949339
品番
364422
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

水に浮き、強度変化の少ないロープです。

用途
ネット等の補修用に。
仕様
ロープの打ち方:3打ち
トラスコ品番
254-6907
材質
ポリエチレン(PE)
色
緑
長さ(m)
200
引張強度(kN)
0.37
線径(mm)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする