住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ RNGA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05949702
品番
RNGA094(BNX20)
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
材質
BNX20
用途
断続切削用(強断続用)
形状
円形
逃げ角(度)
0
メーカー従来品番
RNGA0906M0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し